Motion
202703-6-6S
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 202703 UNF macho/SAE 37 macho Flare
Artículo MI #12793266
No. Fabricante 202703-6-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 202703 UNF macho/SAE 37 macho Flare
Artículo MI #12793266
No. Fabricante 202703-6-6S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    9/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.68 pulg.
  • Hexagonal
    0.68 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.68 pulg.
  • Longitud
    2.31 pulg.
  • Longitud total
    2.31 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.68 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos de la serie Aeroquip 202703 UNF macho/SAE 37 macho Flare
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18
  • Tipo de extremo 2
    AAG
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    202703-6-6S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 202703

Descripción general

Descripción del fabricante
202703-6-6S ADAPTADOR, SAE 37
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron