Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 5/8 pulg.
- Altura1.88 pulg.
- Hexagonal1.875 pulg.
- Tamaño hexagonal1.875 pulg.
- Longitud2.32 pulg.
- Longitud total2.32 pulg.
- Peso0.97 lb
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveTubo macho/macho SAE de los adaptadores rectos Aeroquip serie 2066
- Estilo final 1NPSM
- Rosca del extremo 11 1/4-11 1/2
- Tipo de final 1NPSM
- Estilo final 2ORB
- Rosca del extremo 21 5/8-12
- Tipo de extremo 2ORB
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricante2066-20-20S
- Número de Upc del fabricante678146186942
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie 2066
- Estándares cumplidosAAG
- UPC_NO678146186942
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE