Motion
2066-4-8S
Tubo macho/macho SAE de los adaptadores rectos Aeroquip serie 2066
Artículo MI #12793399
No. Fabricante 2066-4-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo macho/macho SAE de los adaptadores rectos Aeroquip serie 2066
Artículo MI #12793399
No. Fabricante 2066-4-8S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Hexagonal
    0.687 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.687 pulg.
  • Longitud
    1.51 pulg.
  • Longitud total
    1.51 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Tubo macho/macho SAE de los adaptadores rectos Aeroquip serie 2066
  • Estilo final 1
    NPSM
  • Rosca del extremo 1
    1/4-18
  • Tipo de final 1
    NPSM
  • Estilo final 2
    ORB
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16
  • Tipo de extremo 2
    ORB
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    2066-4-8S
  • Número de Upc del fabricante
    678146186997
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 2066
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • UPC_NO
    678146186997

Descripción general

Descripción del fabricante
2066-4-8S ADAPTADOR NPSM /NPTF
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"