Motion
220797-10B
Compresión del manguito de bola de los accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 220797
Artículo MI #12793557
No. Fabricante 220797-10B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresión del manguito de bola de los accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 220797
Artículo MI #12793557
No. Fabricante 220797-10B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    1.07 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.08 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.45 pulg.
  • Longitud
    1.73 pulg.
  • Longitud total
    1.73 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    13/16-18
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    13/16-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    220797-10B
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
220797-10B FTNG (REUS), OTROS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción