Motion
2651-40-06000
Manguera hidráulica - Cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #12794035
No. Fabricante 2651-40-06000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - Cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #12794035
No. Fabricante 2651-40-06000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    40

Detalles

  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Alambre de acero chapado en latón
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno

Descripción general

Descripción del fabricante
2651-40-06000 MANGUERA, R5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"