Motion
3TR18CT-08-3-250BX

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-08-3-250BX

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #12795059
No. Fabricante 3TR18CT-08-3-250BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-08-3-250BX

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #12795059
No. Fabricante 3TR18CT-08-3-250BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Radio de curvatura mínimo
    2.75
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general, manipulación de materiales, transferencia de productos químicos, construcción.
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    3050
  • Presión máxima de trabajo
    3050
  • Material del tubo
    Poliéster
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR18CT-08-3-250BX , TERMO, SYNFLEX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good