Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 10.43 pulg.
- Altura0.49 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.442 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.22 pulg.
- Longitud1.27 pulg.
- Diámetro exterior0.49 pulg.
- Longitud total1.27 pulg.
- Ancho0.49 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC3211-0606S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción