Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.86 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud0.93 pulg.
- Longitud total0.93 pulg.
- Ancho0.81 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesFC107
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC3214-06S
- Número de Upc del fabricante678146144249
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146144249
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción