Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.41 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro0.41 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.77 pulg.
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Grosor de la pared0.36 pulg.
- Peso0.29 lb
- Ancho0.77 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- AplicacionesAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de estallido5000 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera1250 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Número de catálogo del fabricanteFC355-08RL
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento1250 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo1250 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
- Clasificación de presión1250 psi
- Estándares cumplidosABS|DOT FMVSS 106 Tipo AII
- Material del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAire, gasolina, combustible, aceites lubricantes y refrigerantes.
- Presión de trabajo1250 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
- Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas