Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-24
- Altura1.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.52 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1.52 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.81 pulg.
- Diámetro exterior1.81 pulg.
- Grosor de la pared1.38 pulg.
- Peso0.55 lb
- Ancho1.85 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónManipulación de productos químicos, alimentos, agua y residuos y diversas aplicaciones de transferencia.
- AplicacionesManipulación de productos químicos, alimentos, agua y residuos y diversas aplicaciones de transferencia.
- Presión de estallido3000 psi
- ColorAcero inoxidable
- ConductividadNo conductivo
- ConstrucciónExtruido con cubierta trenzada
- Color de la cubiertaAcero inoxidable
- Material de la cubiertaAcero inoxidable
- Material de recubrimiento de la mangueraAlambre de acero inoxidable
- Presión de la manguera750 psi
- Material de refuerzo de la mangueraNinguna
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTeflón
- Número de catálogo del fabricanteFC363-24
- Número de Upc del fabricante678146068644
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Presión máxima de funcionamiento750 psi
- Temperatura máxima400 °F
- Presión máxima de trabajo750 psi
- Temperatura mínima-65 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión750 psi
- Estándares cumplidosUSCG
- Material del tuboTeflón
- Aplicaciones típicasManipulación de productos químicos, alimentos, agua y residuos y diversas aplicaciones de transferencia.
- UPC_NO678146068644
- Presión de trabajo750 psi
- Temperatura máxima de trabajo400°F
- Temperatura de trabajo mín.-65°F
Descripción general
- Soporta la vibración y la impulsión
- Impermeabilidad a la degradación
- Amplio rango de temperatura