Motion
FC6049-0808S
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC6049
Artículo MI #12799318
No. Fabricante FC6049-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de boquillas de accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC6049
Artículo MI #12799318
No. Fabricante FC6049-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.86 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.62 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.969 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Longitud
    3.59 pulg.
  • Longitud total
    3.59 pulg.
  • Peso total
    0.15 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-18
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Revestimiento de cadmio
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    UNF
  • Estilo final 1
    UNF
  • Rosca del extremo 1
    3/4-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de cadmio
  • Número de catálogo del fabricante
    FC6049-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC6049-0808S FTNG (REUS), TUBO-O
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron