Motion
FC6646-0606S
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC6646
Artículo MI #12799357
No. Fabricante FC6646-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC6646
Artículo MI #12799357
No. Fabricante FC6646-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    0.72 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Longitud
    3.06 pulg.
  • Longitud total
    3.06 pulg.
  • Peso total
    0.09 lb
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC6646-0606S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC6646-0606S FTNG (REUS), TUBO-O
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"