Motion
FC699-12
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.11 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de estallido de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo interior AQP
Artículo MI #12799376
No. Fabricante FC699-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/4 pulg. de D.I., 1.11 pulg. de D.E., presión de trabajo de 300 psi, presión de estallido de 1200 psi, cubierta de poliéster, tubo interior AQP
Artículo MI #12799376
No. Fabricante FC699-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    4 pulg.
  • Altura
    1.08 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    0.75 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.11 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.11 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.165 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
  • Aplicaciones
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Negro
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Presión de la manguera
    300 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    El aire no debe superar los 250 psi o 121 C [250 F]
  • Clasificación de presión
    300 psi
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Aplicaciones típicas
    Para gasolina, combustible y aceites lubricantes, aplicación en el enfriador de aceite de la transmisión de aire.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    300°F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40°F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC699-12 MOTOR DE MANGUERA AQP POLI BR
  • Cubierta muy resistente a la abrasión
  • Pequeño número de mangueras para muchas opciones de combustible
  • Fiabilidad probada con resistencia a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"