Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura1.22 pulg.
- Tamaño hexagonal1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.36 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Diámetro interior0.55 pulg.
- Longitud4.06 pulg.
- Longitud total4.06 pulg.
- Peso total0.80 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso0.80 lb
- Ancho1.06 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH793
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ7344-1212S
- Número de Upc del fabricante678146065926
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146065926
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción