Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.17 pulg.
- Tamaño hexagonal1.12 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.22 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.46 pulg.
- Longitud3.58 pulg.
- Longitud total3.58 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Ancho1.12 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesManguera 1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8708-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción