Motion
FJ8709-0808S
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie FJ8709 hembra ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801254
No. Fabricante FJ8709-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip serie FJ8709 hembra ORS Codo giratorio 90˚ largo
Artículo MI #12801254
No. Fabricante FJ8709-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    13/16 pulg.
  • Altura
    3.19 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.36 pulg.
  • Longitud
    3.31 pulg.
  • Longitud total
    3.31 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    13/16-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ8709-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ8709-0808S FTNG (REUS), ORS
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good