Motion
FJ9588-2424-341

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ9588-2424-341

Tubo macho militar marino de la serie Aeroquip FJ9588
Artículo MI #12801291
No. Fabricante FJ9588-2424-341
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ9588-2424-341

Tubo macho militar marino de la serie Aeroquip FJ9588
Artículo MI #12801291
No. Fabricante FJ9588-2424-341
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/2 pulg.
  • Altura
    2.31 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.74 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Diámetro interior
    1.28 pulg.
  • Longitud
    3.20 pulg.
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2-11 1/2
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    2.00 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    FC363, FC364, FC563
  • Rosca del extremo 1
    1 1/2-11 1/2
  • Finalizar género
    Hombre
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9588-2424-341
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9588-2424-341 FTNG (PERM), NPTF/SM
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"