Motion
CST-BB-4X2ER-S
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 550 lb
Artículo MI #12830523
No. Fabricante CST-BB-4X2ER-S
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 4.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 550 lb
Artículo MI #12830523
No. Fabricante CST-BB-4X2ER-S
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
Su precio$23.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    4 x 2
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2
  • Cable giratorio Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    Negro
  • Material del núcleo
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215332125
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Placa superior
    4 x 4-1/2
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Material de la banda de rodadura
    Goma elástica
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cojinete de bolas de precisión
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
CST-BB-4X2ER-S 4X2 GOMA ELÁSTICA (AZUL)