Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda5 x 2
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga661 lb
- Número de Upc del fabricante691215335492
- Tipo de productoRuedas de placa
- Material de la banda de rodaduraPoliuretano
- Tipo de cojinete de ruedaRígido
- Color de la ruedaRojo
- Tipo de material de ruedaPoliuretano