Motion
CST-VE-4X2PH-S
Rueda de placa - Material de rueda de plástico, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #12830930
No. Fabricante CST-VE-4X2PH-S
Precio43.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Material de rueda de plástico, 4.0000 pulg. de diámetro de rueda, 2.0000 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #12830930
No. Fabricante CST-VE-4X2PH-S
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
Precio43.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    4 x 2
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    Negro
  • Material del núcleo
    Fenólico
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de Upc del fabricante
    691215334051
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Placa superior
    4 x 4-1/2
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Material de la banda de rodadura
    Fenólico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Cojinete del rodillo
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de material de rueda
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
CST-VE-4X2PH-S 4X2 CASTA GIRATORIA FENÓLICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron