Motion
158M16N50-1.0RA

MA FORD MFG
158M16N50-1.0RA

158M16N50-1.0RA
Artículo MI #12857147
No. Fabricante 158M16N50-1.0RA
Precio353.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
158M16N50-1.0RA

158M16N50-1.0RA
Artículo MI #12857147
No. Fabricante 158M16N50-1.0RA
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
Precio353.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    24 mm
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro del cuello
    15.2 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Mango Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    ALtima® 52
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    158
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    sí
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
158M16N50-1.0RA 99226 16MM ENDMILL 1.0MM
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Recubrimiento ALtima® 52
  • corte central
  • talonario
  • opciones de longitud de canal estándar y larga
  • variable 35°-38° hélice
  • radio de esquina
  • alivio del cuello
  • diseñado para aceros para moldes y matrices y materiales difíciles de mecanizar hasta 65 Rc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron