Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte.060
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro.0300
- Longitud total1-1/2
- Mango Diámetro1/8
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie163
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
- 4 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o disponible con TiN
- ALtima®
- o recubrimiento TiCN
- Corte al centro
- Longitud del canal de la punta
- Ángulo de hélice 30°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado
- Tamaños micro