Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut13 mm
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter8 mm
- Longitud total51 mm
- Shank Diameter8 mm
Details
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie163
- Tipo de mangoRecto
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Straight Or Spiral FluteEspiral
- Hélice variableNo
- Índice variableNo
Descripción general
Descripción del fabricante
16331500A 56352 8.0MM 4 FLUTE STUB EM TI
- 4 Canal
- Metal duro integral
- Sin recubrimiento o disponible con TiN
- ALtima®
- o recubrimiento TiCN
- Corte al centro
- Longitud del canal de la punta
- Ángulo de hélice 30°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado
- Tamaños micro