Motion
16362990

MA FORD MFG
16362990

16362990
Artículo MI #12857318
No. Fabricante 16362990
Precio201.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
16362990

16362990
Artículo MI #12857318
No. Fabricante 16362990
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
Precio201.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    20 mm
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Mango Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    163
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
16362990 16365 16.0MM 4 EM PUESTO SE FLT
  • 4 Canal
  • Metal duro integral
  • Sin recubrimiento o disponible con TiN
  • ALtima®
  • o recubrimiento TiCN
  • Corte al centro
  • Longitud del canal de la punta
  • Ángulo de hélice 30°
  • Para aplicaciones de desbaste y acabado
  • Extremo cuadrado
  • Tamaños micro