Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Longitud de Corte4 mm
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro2 mm
- Longitud total38 mm
- PasoVariable
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie177
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 Canal
- Metal duro integral
- Recubierto ALtima®
- Corte al centro
- Disponible en longitudes de canal estándar y de punta
- Ángulo de hélice variable 35°/38°
- para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado con opciones de radio de esquina
- Opciones planas de mango Weldon