Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice35°-38 °
- Longitud de Corte24 mm
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro16 mm
- Longitud del cuello50 mm
- Longitud total98 mm
- PasoVariable
- Mango Diámetro16 mm
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie177S
- Tipo de mangoHA DIN 6535
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 Canal
- Metal duro integral
- Alivio del cuello
- Recubrimiento ALtima®
- Corte al centro
- Longitud de canal estándar
- Ángulo de hélice variable 35°/38°
- Para aplicaciones de desbaste y acabado
- Extremo cuadrado
- opciones de radio de esquina y longitud de cuello
- Opciones de mango: DIN 6535 HA y DIN 6535 HB
- Tamaños en pulgadas disponibles a solicitud