Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud de Corte1-3/4
- Fresadora Diámetro5/8
- Longitud total5
- Mango Diámetro5/8
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales5
- Radio o biselRadio
- Serie178N
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variableno
- Índice variablesí
Descripción general
- 5 canales
- metal duro integral
- Recubrimiento ALtima®
- corte central
- longitudes de canal estándar y largo
- 38° hélice
- radio de esquina
- paso variable
- diseñado para reducir armónicos a mayores avances y velocidades