Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud de Corte19 mm
- Fresadora Diámetro8 mm
- Diámetro del cuello11.4 mm
- Longitud total63 mm
- Mango Diámetro8 mm
Detalles
- Dirección de corteRH
- Tipo de extremoRadio de esquina
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Radio o biselRadio
- Serie277
- Tolerancia del diámetro del mangoh6
- Tipo de mangoRecto
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Hélice variablesí
- Índice variablesí
Descripción general
Descripción del fabricante
277 0800-0.80RB 27709 XT EM 8MM DIÁM. X 0,8
- 4 canales
- metal duro integral
- Revestimiento ALtima® Blaze
- corte central
- talonario
- estándar
- longitudes de canal largas y extra largas
- 38° -41° hélice variable
- radio de esquina
- paso variable
- diseñado específicamente para aceros
- aceros inoxidables
- aleaciones especiales
- fundiciones y acero endurecido