Motion
27710018B

MA FORD MFG
27710018B

27710018B
Artículo MI #12862270
No. Fabricante 27710018B
Precio910.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
27710018B

27710018B
Artículo MI #12862270
No. Fabricante 27710018B
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
Precio910.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1-1/2
  • Fresadora Diámetro  
    1
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    1

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    277
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
27710018B 18864 XT 1 X 1-1/2 X .120R EM
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Blaze
  • corte central
  • talonario
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • 38° -41° hélice variable
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado específicamente para aceros
  • aceros inoxidables
  • aleaciones especiales
  • fundiciones y acero endurecido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo