Motion
27750014BW

MA FORD MFG
27750014BW

27750014BW
Artículo MI #12862402
No. Fabricante 27750014BW
Precio226.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
27750014BW

27750014BW
Artículo MI #12862402
No. Fabricante 27750014BW
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
Precio226.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1
  • Fresadora Diámetro  
    1/2
  • Longitud total
    3
  • Mango Diámetro  
    1/2

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    277
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Weldon
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
    sí
  • Índice variable
    sí

Descripción general

Descripción del fabricante
27750014BW 13275 27750014B PLANO DE SOLDADURA
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Blaze
  • corte central
  • talonario
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • 38° -41° hélice variable
  • radio de esquina
  • paso variable
  • diseñado específicamente para aceros
  • aceros inoxidables
  • aleaciones especiales
  • fundiciones y acero endurecido
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good