Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice38°-41 °
- Longitud de Corte2-1/4
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro5/8
- Longitud total5
- PasoVariable
- Mango Diámetro5/8
Detalles
- Corte al centroSí
- RompevirutasNo
- RecubrimientoBlaze ALtima®
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Forma finalCuadrado
- Recubrimiento de acabadoBlaze ALtima®
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Estilo héliceVariable
- Fresadora de chavetaNo
- MaterialMetal duro
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie277
- Tipo de mangoRecto
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
- Hélice variableSí
- Índice variableSí
Descripción general
- 4 Canal
- Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
- Talón
- estándar
- largo
- y longitudes de canal extralargas
- Ángulo de hélice variable 38° -41°
- Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado