Motion
277LCB6250B

MA FORD MFG
277LCB6250B

277LCB6250B
Artículo MI #12862605
No. Fabricante 277LCB6250B
Precio528.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
277LCB6250B

277LCB6250B
Artículo MI #12862605
No. Fabricante 277LCB6250B
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
Precio528.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38°-41 °
  • Longitud de Corte  
    2-1/4
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    5/8
  • Longitud total
    5
  • Paso
    Variable
  • Mango Diámetro  
    5/8

Detalles

  • Corte al centro
  • Rompevirutas
  • Recubrimiento
    Blaze ALtima®
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Forma final
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Estilo hélice
    Variable
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    277CB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral
  • Hélice variable
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
277LCB6250B 28012 XT 5/8 X 2-1/4 MILL CB
  • 4 Canal
  • Revestimiento ALtima® Blaze. Corte al centro
  • Estándar
  • largo
  • y longitudes de canal extralargas
  • Tecnología de rompevirutas escalonada
  • Ángulo de hélice variable 38° -41°
  • Opciones de radio de esquina y extremo cuadrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron