Motion
277XCB3752B

MA FORD MFG
277XCB3752B

277XCB3752B
Artículo MI #12862671
No. Fabricante 277XCB3752B
Precio251.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
277XCB3752B

277XCB3752B
Artículo MI #12862671
No. Fabricante 277XCB3752B
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
Precio251.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2-1/2
  • Fresadora Diámetro  
    3/8
  • Longitud total
    4
  • Mango Diámetro  
    3/8

Detalles

  • Dirección de corte
    RH
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    Blaze ALtima®
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    277CB
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    RH
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Hélice variable
  • Índice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
277XCB3752B 27982 XT 3/8 X 2-1/2X.015R C
  • 4 canales
  • metal duro integral
  • Revestimiento ALtima® Blaze
  • corte central
  • talonario
  • estándar
  • longitudes de canal largas y extra largas
  • 38° -41° hélice variable
  • radio de esquina
  • paso variable
  • rompevirutas escalonado
  • diseñado específicamente para aceros
  • aceros inoxidables
  • aleaciones especiales
  • fundiciones y acero endurecido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron