Especificaciones
Dimensiones
- Tamaรฑo decimal.1406
- Diรกmetro9/64
- Diรกmetro de la broca9/64
- Canal Longitud1.260
- รngulo de hรฉlice30 ยฐ
- En general Longitud2-3/4
- Diรกmetro del mango5/32
- Tamaรฑo del mango5/32
Detalles
- Administraciรณn de refrigeranteExterno
- Direcciรณn de corteRH
- Margen dobleNo
- Acabado de la brocaALtimaยฎ
- Material de la brocaMetal duro
- รngulo de punto de broca140 ยฐ
- Recubrimiento de acabadoALtimaยฎ
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Nรบmero de Upc del fabricante697604023643
- MaterialMetal duro
- Nรบmero de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabรณlicosNo
- Punto รngulo140 ยฐ
- Serie2XDSR
- Forma del mangoRonda
- Corte en espiralRH
- Direcciรณn en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripciรณn general
- 2 Canal
- 5X Longitud normal
- Metal duro integral
- Margen รบnico
- 140ยฐ-142ยฐ puntos
- 30ยฐ Hรฉlice
- Recubrimiento ALtimaยฎ
- Profundidad mรกxima de perforaciรณn recomendada = L2 - 1.5 x D1