Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño decimal.2008
- Diámetro5.1 mm
- Diámetro de la broca5.1 mm
- Canal Longitud44 mm
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud82 mm
- Diámetro del mango6 mm
- Tamaño del mango6 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteRH
- Margen dobleMargen doble
- Acabado de la brocaALtima® Plus
- Material de la brocaMetal duro
- Ángulo de punto de broca140 °
- Recubrimiento de acabadoALtima® Plus
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante697604069573
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete1
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo140 °
- SerieCXDCR
- Forma del mangoRonda
- EspecificaciónDIN 6537L
- Corte en espiralRH
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralEspiral normal
Descripción general
- 2 Canal
- 5X Longitud normal
- Refrigerante alimentado
- Margen doble
- 140°-142° puntos
- 30° Hélice
- Tamaños métricos superiores a 5mm fabricados según DIN 6537L
- Recubrimiento ALtima® Plus
- ALtima® Plus es un recubrimiento AlTiN multicapa que proporciona una mayor resistencia al calor
- mayor vida de la herramienta y reduce el astillamiento y el desgaste
- Profundidad máxima de perforación recomendada = L2 - 1.5 x D1