Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.13 pulg.
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura1.22 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.65 pulg.
- Longitud1.80 pulg.
- Diámetro exterior0.5 pulg.
- Longitud total1.80 pulg.
- Tamaño de la rosca11/16-24
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Serie de mangueras compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1UNEF
- Estilo final 1UNEF
- Rosca del extremo 111/16-24
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricante1210-10B
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialLatón
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción