Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.73 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.473 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud1.88 pulg.
- Diámetro exterior0.73 pulg.
- Longitud total1.88 pulg.
- Ancho0.73 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH134
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Estilo final 1Lance
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1285-0810S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción