Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.44 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.47 pulg.
- Longitud1.94 pulg.
- Longitud total1.94 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Estilo final 1Lance
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1580-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera