Motion
FW1837-08B
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FW1837
Artículo MI #12883816
No. Fabricante FW1837-08B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FW1837
Artículo MI #12883816
No. Fabricante FW1837-08B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.97 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pulg.
  • Ancho
    0.97 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1837-08B
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
CRIMPADO DE LA SERIE FW1837 DE AEROQUIP FW1837-08B
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"