Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.56 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.13 pulg.
- Longitud1.50 pulg.
- Longitud total1.50 pulg.
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatiblesFC493
- Número de catálogo del fabricanteFW1953-0404C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera