Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño hexagonal0.55 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.16 pulg.
- Longitud2.85 pulg.
- Longitud total2.85 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Ancho0.64 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2781
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteG185264-4
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción