Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura2.81 pulg.
- Tamaño hexagonal2.17 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.99 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud4.84 pulg.
- Longitud total4.84 pulg.
- Ancho2.81 pulg.
Detalles
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteG4675-32
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción