Motion
6208-H-20T1XADD

NSK CORP, BEARING DIV
6208-H-20T1XADD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12909380
No. Fabricante 6208-H-20T1XADD
Precio392.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6208-H-20T1XADD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12909380
No. Fabricante 6208-H-20T1XADD
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
Precio392.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6208-H-20T1XADD RANURA RADIAL Y PROFUNDA B
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6208-H-20T1XADD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-H-20T1XADD
  • Número de Upc del fabricante
    029176787690
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176787690

Descripción general

Descripción del fabricante
6208-H-20T1XADD RANURA RADIAL Y PROFUNDA B
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good