Motion
LZ3202B-2ZRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3202B-2ZRSTN

Cojinete de contacto angular de doble fila - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, doble blindaje, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #12909399
No. Fabricante LZ3202B-2ZRSTN
Precio256.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3202B-2ZRSTN

Cojinete de contacto angular de doble fila - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, doble blindaje, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #12909399
No. Fabricante LZ3202B-2ZRSTN
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
Precio256.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    DEU
  • Descripción
    LZ3202B-2ZRSTN OSO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176419072
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176419072

Descripción general

Descripción del fabricante
LZ3202B-2ZRSTN OSO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"