Motion
230600CAG3KC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230600CAG3KC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #12909418
No. Fabricante 230600CAG3KC3P55W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
230600CAG3KC3P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #12909418
No. Fabricante 230600CAG3KC3P55W507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    118 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661123256
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    192661123256

Descripción general

Descripción del fabricante
230600CAG3KC3P55W507 ROL BRG DEL ESPACIADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"