Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta4 pulg.
- Altura del producto5.00 pulg.
- Longitud del producto13.63 pulg.
- Diámetro de la varilla2.5 pulg.
- Peso57.40 lb
- Ancho7.63 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínExtremo de la tapa acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoSí
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie N5
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas