Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- Altura del producto5.00 pulg.
- Longitud del producto15.63 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Peso61.10 lb
- Ancho7.63 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho intermedia
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie N5
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas