Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta8 pulg.
- Altura del producto3.50 pulg.
- Longitud del producto14.90 pulg.
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Peso25.80 lb
- Ancho4.60 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho intermedia
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas