Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta8 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto14.25 pulg.
- Diámetro de la varilla2.5 pulg.
- Peso64.80 lb
- Ancho6.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableNo
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Simple
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual