Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta4 pulg.
- Altura del producto3.75 pulg.
- Longitud del producto11.88 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso13.20 lb
- Ancho5.75 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio ligero
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínExtremo de la cabeza acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeMuñón de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónRadio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie Q6
Descripción general
Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO DE LA SERIE Q6 HIDROLÍNEA SXQ00043 LI
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad